Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.3120 po
- Diamètre du corps0.3750 po
- Longueur du corps0.0786 po
- Diamètre de la bride0.5000 po
- Épaisseur de la bride0.0780 po
- Longueur sous la bride0.7860 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier
- Force finale7.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- BrideOui
- Force de fin initiale2.50 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.1100 po