Motion
59590661
Longueur du corps de 1/4 po x diam. du corps de 1/8 po, entrée de 0.75 lb à force finale de 2.5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 3/32 po, portée maximale de la bille de 0.035 po, épaisseur de bride de 0.032 po
N° D’ARTICLE MI06280147
N° MFR59590661
Prix7.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 1/4 po x diam. du corps de 1/8 po, entrée de 0.75 lb à force finale de 2.5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 3/32 po, portée maximale de la bille de 0.035 po, épaisseur de bride de 0.032 po
N° D’ARTICLE MI06280147
N° MFR59590661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0940 po
  • Diamètre du corps
    0.1250 po
  • Longueur du corps
    0.2520 po
  • Diamètre de la bride
    0.1870 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0320 po
  • Longueur sous la bride
    0.2520 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    2.50 lb
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Bride
    Oui
  • Force de fin initiale
    0.75 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0350 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWPF10-2B 1/8 2.5LB SS BALL SS SS POUSSOIR