Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1563 po, 5/32 po
- Diamètre extérieur0.3750 in3/8 po
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.0781 in5/64 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.