Motion
71925671
Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 13/64" DI x 1/2" DE, 3/32" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280411
N° MFR71925671
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 13/64" DI x 1/2" DE, 3/32" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280411
N° MFR71925671

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2031 po, 13/64 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 in1/2 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0938 in3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9094SS #10 13/64 X 1/2 X 3/32
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.