Motion
71925762
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 1-1/32 po x diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280420
N° MFR71925762
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 1-1/32 po x diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 3/16 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280420
N° MFR71925762
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0313 po, 1-1/32 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9103SS 1X1-1/32 X 2 X 3/16 GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.