Motion
71925952
Vis M10 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 10.5mm DI x 19mm OD, 3mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280439
N° MFR71925952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M10 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 10.5mm DI x 19mm OD, 3mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280439
N° MFR71925952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    10.50 mm
  • Diamètre extérieur
    19.00 po
  • Taille de la vis
    M10
  • Épaisseur
    3.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z8810 M10 NOIR OXYDE GIBRALTAR PLAT
  • Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.