Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur25.00 mm
- Diamètre extérieur40.00 po
- Taille de la visM24
- Épaisseur4.00 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel1010
- Système de mesureMétrique
- TypeExtra épais
Aperçu
- Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.