Motion
73249369
Vis M24 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 25mm DI x 43mm OD, 6.5mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280457
N° MFR73249369
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M24 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 25mm DI x 43mm OD, 6.5mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280457
N° MFR73249369
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    25.00 mm
  • Diamètre extérieur
    43.00 po
  • Taille de la vis
    M24
  • Épaisseur
    6.50 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z8864 M24 AILETTE MÉTRIQUE X/ÉPAISSEUR F/W STL
  • Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.