Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre intérieur11/16 po
- Taille du carré2-1/4 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.