Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre intérieur7/16 po
- Taille du carré2 po
- Épaisseur1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.