Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7813 po, 25/32 po
- Diamètre extérieur1.5000 in1-1/2 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.