Motion
73840803
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier 11/32 po DI x 2 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280566
N° MFR73840803
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier 11/32 po DI x 2 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280566
N° MFR73840803

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3438 po, 11/32 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.1250 in1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
Z9682 5/16 BOULON 11/32X2X1/8 LAVAGE DE L’AILE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.