Motion
73840894
Vis de 3/4 po, rondelle plate en acier 13/16 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280575
N° MFR73840894
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, rondelle plate en acier 13/16 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280575
N° MFR73840894

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8125 po, 13/16 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
Z9693Z 3/4 BOULON 13/16X3X1/4 LAVAGE DE L’AILE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.