Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1250 à 0.1300 po
- Diamètre extérieur0.1820 à 0.1920 po
- Épaisseur0.0050 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Système de mesureMétrique
- Tolérance d’épaisseur-0.0005 à 0.0005 po
- TypeCale ronde
Aperçu
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.