Motion
10E MANCHON

TB WOODS
10E SLEEVE

Manchon de couplage - 10, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282147
N° MFR10E SLEEVE
Prix234.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10E SLEEVE

Manchon de couplage - 10, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282147
N° MFR10E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    10
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    5.9 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920094
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    104 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    208 HP
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    10980 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    3735 po
  • CUP_NON
    698672920094

Aperçu

Description du fabricant
10E MANCHON EPDM SF+