Motion
4E MANCHON

TB WOODS
4E SLEEVE

Manchon de couplage - 4, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282163
N° MFR4E SLEEVE
Prix54.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4E SLEEVE

Manchon de couplage - 4, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282163
N° MFR4E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Diamètre extérieur
    2.3100 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920254
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    4.3 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    8.7 HP
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    458 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698672920254

Aperçu

Description du fabricant
4E MANCHON EPDM SF+