Motion
4JN MANCHON

TB WOODS
4JN SLEEVE

Manchon de couplage - 4, JN, construction solide en une pièce, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282165
N° MFR4JN SLEEVE
Prix26.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4JN SLEEVE

Manchon de couplage - 4, JN, construction solide en une pièce, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282165
N° MFR4JN SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Diamètre extérieur
    2.3100 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4JN MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920278
  • Matériel
    Néoprène
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    4.3 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    8.7 HP
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Code de type de manchon
    JN
  • Raideur
    458 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698672920278

Aperçu

Description du fabricant
4JN MANCHON NEOPRENE SF+