Motion
7JE MANCHON

TB WOODS
7JE SLEEVE

Manchon de couplage - 7, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282182
N° MFR7JE SLEEVE
Prix70.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7JE SLEEVE

Manchon de couplage - 7, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 5250 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282182
N° MFR7JE SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    7
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    4.3400 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    1.5 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7JE MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920445
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    26 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    52 HP
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Raideur
    2769 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    940 po
  • CUP_NON
    698672920445

Aperçu

Description du fabricant
7JE MANCHON EPDM SF+