Motion
8E MANCHON

TB WOODS
8E SLEEVE

Manchon de couplage - 8, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282187
N° MFR8E SLEEVE
Prix172.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8E SLEEVE

Manchon de couplage - 8, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282187
N° MFR8E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    8
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920490
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    41 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    82 HP
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    4335 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    1475 po
  • CUP_NON
    698672920490

Aperçu

Description du fabricant
8E MANCHON EPDM SF+