Motion
8JNS MANCHON

TB WOODS
8JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 8, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282190
N° MFR8JNS SLEEVE
Prix128.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 8, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282190
N° MFR8JNS SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    8
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.020 po
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8JNS MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920520
  • Matériel
    Néoprène
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    41 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    82 HP
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Raideur
    4335 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    1475 po
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb
  • CUP_NON
    698672920520

Aperçu

Description du fabricant
8JNS MANCHES FENDUES NEO SF+