Motion
9E MANCHON

TB WOODS
9E SLEEVE

Manchon de couplage - 9, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 3750 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282193
N° MFR9E SLEEVE
Prix192.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
9E SLEEVE

Manchon de couplage - 9, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 3750 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282193
N° MFR9E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix192.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    9
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    3.7 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920551
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    65 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    130 HP
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    6875 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    2340 po
  • CUP_NON
    698672920551

Aperçu

Description du fabricant
9E MANCHON EPDM SF+