Motion
73154619
Écrou à fente en T taraudé aveugle M10x1.50 - Largeur de fente 9/16 po, largeur de base 22 x 9mm x hauteur, 29 x 16mm OAL x hauteur
N° D’ARTICLE MI06283415
N° MFR73154619
Prix9.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à fente en T taraudé aveugle M10x1.50 - Largeur de fente 9/16 po, largeur de base 22 x 9mm x hauteur, 29 x 16mm OAL x hauteur
N° D’ARTICLE MI06283415
N° MFR73154619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    9.00 mm
  • Largeur de la base
    22.00 mm
  • Hauteur totale
    16.00 mm
  • Longueur totale
    29.00 mm
  • Largeur de rainure
    9/16 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de taraud
    Cône aveugle
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
61405G M10X1.5 14MM MÉTRIQUES GIBRALTAR
  • Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les écrous à fente en T sont en forme de T et sont conçus pour s’adapter le long d’une rainure en T sur un établi ou une table de machine
  • Ils sont utilisés pour maintenir les pièces en place.