Motion
74365453
Goujon à double filetage M6x1.0 110mm OAL égal - acier allié, fini oxyde noir, longueur de filetage 31mm égale, métrique
N° D’ARTICLE MI06283517
N° MFR74365453
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon à double filetage M6x1.0 110mm OAL égal - acier allié, fini oxyde noir, longueur de filetage 31mm égale, métrique
N° D’ARTICLE MI06283517
N° MFR74365453
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    31 mm
  • Longueur totale
    110.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60206G GOUJONS MÉTRIQUES M6 X 1,O X 110
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.