Motion
74540980
1-1/4 - 7, dam à bride de 2-1/2 po, 1-1/4 po de hauteur, 1-13/16 po de largeur, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride de 1/4 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283739
N° MFR74540980
Prix47.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4 - 7, dam à bride de 2-1/2 po, 1-1/4 po de hauteur, 1-13/16 po de largeur, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride de 1/4 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283739
N° MFR74540980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2-1/2 po
  • Hauteur de la bride
    1/4 po
  • Hauteur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7
  • Largeur sur les talons plats
    1-13/16 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Fixation standard
    TCMAI
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
41611G 1-1/4-7X1 13/16 PLATS ÉCLAIRÉS
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.