Motion
02056810
M12 x 1.75, Longueur de filetage 32mm , Projection de 6mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 6.3mm , Longueur de piston 32mm , Force d’extrémité d’entrée 6.55 lb, Force d’extrémité finale 17.26 lb, Hex 6mm
N° D’ARTICLE MI06283774
N° MFR02056810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 x 1.75, Longueur de filetage 32mm , Projection de 6mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 6.3mm , Longueur de piston 32mm , Force d’extrémité d’entrée 6.55 lb, Force d’extrémité finale 17.26 lb, Hex 6mm
N° D’ARTICLE MI06283774
N° MFR02056810

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    32.00 mm
  • Taille hexagonale
    6.00 mm
  • Diamètre maximal du piston
    6.30 mm
  • Longueur du piston
    32.00 mm
  • Longueur du filetage
    32.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    17.26 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    6.55 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    6.00 mm
  • Tolérance
    +0.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
67006G M12X1.75 7.83KG ST POINTE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon