Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps44.00 mm
- Taille hexagonale10.00 mm
- Diamètre maximal du piston9.50 mm
- Longueur du piston44.00 mm
- Longueur du filetage44.00 mm
- Taille du filetageM20x2.5
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale14.53 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Force de fin initiale4.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezDelrin
- Projection du piston8.00 mm
- Tolérance+0.00 mm
Aperçu
- Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
- Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.