Motion
02712305
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb, Hex 1/16 po
N° D’ARTICLE MI06283856
N° MFR02712305
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb, Hex 1/16 po
N° D’ARTICLE MI06283856
N° MFR02712305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    1/16 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0920 po
  • Longueur du piston
    3/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.70 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    1.30 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    1/8 po
  • Tolérance
    +0.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
57187G GIBRALTAR À POINTE DEL 10-32 2.7LB
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.