Motion
04804597
Ensemble de cale et de cale de fixation 52 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 7/16 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 11/16 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283891
N° MFR04804597
Prix501.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cale et de cale de fixation 52 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 7/16 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 11/16 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283891
N° MFR04804597

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix501.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1 po
  • Diamètre de l’écrou
    11/16 po
  • Largeur de l’écrou
    11/16 po
  • Taille de l’emplacement
    7/16 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (6) écrous à bride, (6) pinces dentelées, (6) blocs étagés, (6) écrous à fente en T, support, nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    52
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
20412G 3/8-16 GOUJON 7/16X11/16 GIBRALTAR