Motion
09662313
Vis de serrage à tête pivotante sans épaulement moletée 1/4-20 , grade C-12L14 , en acier - 2.4 po OAL, tête Diam 1 po x hauteur de tête 5/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283945
N° MFR09662313
Prix25.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête pivotante sans épaulement moletée 1/4-20 , grade C-12L14 , en acier - 2.4 po OAL, tête Diam 1 po x hauteur de tête 5/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283945
N° MFR09662313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Longueur
    2.4000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Diamètre de la buse
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Angle du pivot de la buse
    20.00
  • Type de pourboire
    Tampon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
31322LG 1/4-20X2.09 TAMPON LRG GIBR KNL HD
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon