Motion
64216062
Diam de 0.187 po, longueur de 7/16 po, collier Diam de 5/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 5/16 po, AAL de 1-3/16 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283990
N° MFR64216062
Prix48.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 0.187 po, longueur de 7/16 po, collier Diam de 5/8 po, goupille de localisation droite en diamant à ajustement lisse; acier à faible teneur en carbone, dam à queue de 5/16 po, AAL de 1-3/16 po, soulagé, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283990
N° MFR64216062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du chanfrein
    1/16in
  • Diamètre du collier
    5/8 po
  • Diamètre du nez
    0.1870in
  • Longueur du nez
    7/16in
  • Longueur totale
    1-3/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme du nez
    Diamant à ajustement lisse
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
49305G .1870X5/16X1-3/16 GIBRALTAR
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.