Motion
85577864
Écrou à bride sphérique en oxyde d’acier noir 7/16-14 ;grade 12L14, 9/16 po de hauteur, bride Diam 1 po x 5/32 po de hauteur, rayon 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06284030
N° MFR85577864
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bride sphérique en oxyde d’acier noir 7/16-14 ;grade 12L14, 9/16 po de hauteur, bride Diam 1 po x 5/32 po de hauteur, rayon 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06284030
N° MFR85577864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1 po
  • Hauteur de la bride
    5/32 po
  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Hauteur totale
    9/16 po
  • Rayon
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14

Aperçu

Description du fabricant
41804G 7/16-14X9/16"SPHR GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.