Motion
85577906
Écrou à bride sphérique en oxyde d’acier noir 7/8-9 ;grade 12L14, 1-1/8 po de hauteur, 1-3/4 po diam x 1/4 po de hauteur, rayon 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06284034
N° MFR85577906
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bride sphérique en oxyde d’acier noir 7/8-9 ;grade 12L14, 1-1/8 po de hauteur, 1-3/4 po diam x 1/4 po de hauteur, rayon 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06284034
N° MFR85577906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-3/4 po
  • Hauteur de la bride
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    1-1/8 po
  • Rayon
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Détails

  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14

Aperçu

Description du fabricant
41808G 7/8-9X1-1/8"SPHR GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.