Motion
85577963
12L14 Boîtier en acier trempé, rondelle sphérique femelle; 13/16 po femelle à l’intérieur x 1-5/8 po femelle à l’extérieur, rayon de 2-1/4 po, chanfrein de 1/32 po, vis à écrou de 3/4 po, diam. de bride d’écrou de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06284040
N° MFR85577963
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12L14 Boîtier en acier trempé, rondelle sphérique femelle; 13/16 po femelle à l’intérieur x 1-5/8 po femelle à l’extérieur, rayon de 2-1/4 po, chanfrein de 1/32 po, vis à écrou de 3/4 po, diam. de bride d’écrou de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06284040
N° MFR85577963
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-5/8 po
  • Rayon
    2-1/4 po
  • Taille de la vis
    3/4 po

Détails

  • Chambre
    1/32in
  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    12L14

Aperçu

Description du fabricant
42745G POUR GIBRALTAR À ÉCROU CANNELÉ DE 3/4-10 PO
  • Les rondelles sphériques femelles, aussi appelées rondelles bombées, sont la rondelle inférieure dans un ensemble de rondelles sphériques.