Motion
86776267
Goujon fileté double inégal OAL 1/4-20 1-1/2 po - acier au carbone, fini oxyde noir, filetage long 7/8 po, filetage court 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06284051
N° MFR86776267
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal OAL 1/4-20 1-1/2 po - acier au carbone, fini oxyde noir, filetage long 7/8 po, filetage court 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06284051
N° MFR86776267

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    7/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Longueur de filetage courte
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Double filetage inégal

Aperçu

Description du fabricant
40350G 1/4-20X1.5" TH 0,38X,88 GIBRALTAR
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.