Motion
86777398
Goujon fileté double inégal M10x1.50 50mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 20mm , longueur de filetage courte 16mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284133
N° MFR86777398
Prix6.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M10x1.50 50mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 20mm , longueur de filetage courte 16mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284133
N° MFR86777398

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    20 mm
  • Longueur totale
    50.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60451G M10X1.5X50 TH 16X20 GIBRALTAR
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.