Motion
06934640
Goupille Diam de 1/2 po x 4 po de longueur, tige d’alignement en acier L; poignée Diam de 5/8 po x 3-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06284267
N° MFR06934640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille Diam de 1/2 po x 4 po de longueur, tige d’alignement en acier L; poignée Diam de 5/8 po x 3-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06284267
N° MFR06934640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    5/8 po
  • Longueur de la poignée
    3-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    4 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme d’épingle
    Forme en L

Aperçu

Description du fabricant
BBL-009 1/2 PO DI.X 4 PO LONGS Broches en L
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération