Motion
65069338
Goupille Diam de 1/4 po, 3-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 3-1/4 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284820
N° MFR65069338
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille Diam de 1/4 po, 3-1/2 po de long, Goupille d’attelage verrouillable à bille en acier zingué de 3-1/4 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284820
N° MFR65069338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur utilisable
    3-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-1067 1/4 X 3-1/2 - 3-1/4 SANS COTON
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good