Motion
1AA4SP4
Raccords de tuyau à sertir femelles NPSM de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI06285655
N° MFR1AA4SP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles NPSM de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI06285655
N° MFR1AA4SP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.250 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.09 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    1.76 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Longueur totale
    1.76 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Détails supplémentaires
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPSM
  • Style de fin 1
    NPSM
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA4SP4
  • Numéro CUP du fabricant
    678146126801
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146126801

Aperçu

Description du fabricant
1AA4SP4 FTNG (PERM), NPSM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau