Motion
FJ3114-0808S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ3114 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI06285700
N° MFRFJ3114-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ3114 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI06285700
N° MFRFJ3114-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    1.01 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.35 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Longueur
    2.15 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Longueur totale
    2.15 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503 FC234 FC300 FC350 FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3114-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146147929
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146147929
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FJ3114-0808S FTNG (PERM), R5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau