Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Hauteur1.73 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.73 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.65 po
- Longueur2.77 po
- Diamètre extérieur1.5 po
- Longueur totale2.77 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Largeur1.50 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3114-1616S
- Numéro CUP du fabricant678146147974
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146147974
- Pression de service3500 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau