Motion
FJ3152-0606S
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3152
N° D’ARTICLE MI06285706
N° MFRFJ3152-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3152
N° D’ARTICLE MI06285706
N° MFRFJ3152-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.380 po
  • Hauteur
    0.83 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.06 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.23 po
  • Longueur
    1.85 po
  • Diamètre extérieur
    0.83 po
  • Longueur totale
    1.85 po
  • Taille du filetage
    3/8-18
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.83 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3152-0606S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ3152-0606S FTNG (PERM), R5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon