Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.41 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Hauteur1.98 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.27 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur2.51 po
- Diamètre extérieur0.88 po
- Longueur totale2.51 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.23 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3244-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146148087
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146148087
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau