Motion
81548612
Butée d’arrêt de travail à œillet 1 pièce – Acier, 1-7/16 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI06287092
N° MFR81548612
Prix34.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butée d’arrêt de travail à œillet 1 pièce – Acier, 1-7/16 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI06287092
N° MFR81548612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3/8 - 3/4 po
  • Longueur du produit
    1-7/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Compatibilité des produits
    Mâchoires Vise
  • Type
    Arrêt de travail

Aperçu

Description du fabricant
111225 BUTÉE D’ÉTAU FACILE À LIRE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.