Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire4 po
- Profondeur de la gorge2 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseSerrure
- Type de Motion de baseStationnaire
- Haute visibilitéNon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire2-1/4 po
Aperçu
- La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l’acier. Les étau fixes sont utilisés pour l’usinage des surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.