Motion
42057091
Mâchoire de 8 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 7-1/2 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287169
N° MFR42057091
Prix683.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 8 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 7-1/2 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287169
N° MFR42057091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix683.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    8 po
  • Profondeur de la gorge
    4-1/2 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    7-1/2 po
  • Capacité maximale du tuyau
    3 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
CBV034 8 PO BASE PIVOTANTE USTENSILE GIBRALTAR
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif