Motion
42057034
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de 2-1/2 po, profondeur de gorge de 2-5/8 po, visière de banc stationnaire en fonte; fixation de base à pince
N° D’ARTICLE MI06287174
N° MFR42057034
Prix73.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de 2-1/2 po, profondeur de gorge de 2-5/8 po, visière de banc stationnaire en fonte; fixation de base à pince
N° D’ARTICLE MI06287174
N° MFR42057034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3 po
  • Profondeur de la gorge
    2-5/8 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Serrure
  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    2-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
BANC À PINCE OUVERT DE CBV043-1 3 PO ET 2-1/2 PO
  • La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l’acier. Les étau fixes sont utilisés pour l’usinage des surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.