Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po
- Longueur totale4 po
- Taille du goujon21/32 po
- Taille de la prise5/8-11 po
- Hauteur conique3/4 po
- Longueur conique5/8 po
- Voyage2-7/16 po
- Largeur1-3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matérielC-1018
- Style de sangleConique
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.