Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire8 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale15-7/16 po
- Profondeur de la gorge2.0000 po
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire8.0000 po
- Type d’orientationhorizontal
- Type de fonctionnement de la brocheStandard
- Matériau de la visièreFonte
Aperçu
- La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
- Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
- Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
- Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.