Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1-1/2 po
- Largeur de la mâchoire4 po
- Hauteur totale4-1/2 po
- Profondeur de la gorge1-1/2
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4
- OrientationAngle
- PrécisionNon
- Stations1
Aperçu
- Les étau angulaires peuvent incliner la pièce pour le perçage et le fraisage en angle
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.