Motion
11542
Capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po x profondeur de gorge de 1-1/8 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 3 po de large, base à glissière transversale, vitesse standard, diamètre extérieur de 5-1/2 po x hauteur hors tout de 5-5/8 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287749
N° MFR11542
Prix146.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po x profondeur de gorge de 1-1/8 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 3 po de large, base à glissière transversale, vitesse standard, diamètre extérieur de 5-1/2 po x hauteur hors tout de 5-5/8 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287749
N° MFR11542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix146.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    1.1250 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Diapositive croisée
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3.0000 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
GLISSIÈRE EN MOUSSE GIBRALTAR DE 11542 3 PO DE LARGEUR
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la perceuse à colonne transversale permettent un positionnement précis de la pièce par déplacement de l’axe des X et des Y (gauche/droite et avant/arrière).
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.